CALADORA A BAT. STP 28-A BOX Caladora a batería STP 28-A Potente caladora a batería con tecnología de iones de litio. La capacidad de la batería se puede seleccionar libremente gracias al sistema PICK YOUR POWER.
Bajo peso, altas prestaciones y ausencia de efecto de memoria en la batería recargable gracias a la tecnología de los iones de litio
Supervisión continua de la capacidad de la batería recargable gracias al testigo de estado de carga situado en esta
Ajuste óptimo del movimiento del péndulo al material gracias a las cuatro carreras distintas
Corte preciso de materiales delicados gracias a las dos velocidades seleccionables
Ajuste de la placa base sin herramientas, que permite colocar la placa base en hasta 45° para hacer cortes curvos
Sin herramientas, cambio rápido de la hoja de sierra con sistema portahojas de cambio rápido de la hoja de sierra
https://www.wurth.es/caladora-a-bat-stp-28-a-box423567CALADORA A BAT. STP 28-A BOXCALADORA A BAT. STP 28-A BOX<br>Caladora a batería STP 28-A<br>Potente caladora a batería con tecnología de iones de litio. La capacidad de la batería se puede seleccionar libremente gracias al sistema PICK YOUR POWER.<br><ul><li>Bajo peso, altas prestaciones y ausencia de efecto de memoria en la batería recargable gracias a la tecnología de los iones de litio</li><li>Supervisión continua de la capacidad de la batería recargable gracias al testigo de estado de carga situado en esta</li><li>Ajuste óptimo del movimiento del péndulo al material gracias a las cuatro carreras distintas</li><li>Corte preciso de materiales delicados gracias a las dos velocidades seleccionables</li><li>Ajuste de la placa base sin herramientas, que permite colocar la placa base en hasta 45° para hacer cortes curvos</li><li>Sin herramientas, cambio rápido de la hoja de sierra con sistema portahojas de cambio rápido de la hoja de sierra</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3616063.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/3616063.jpg423607423637423670480186480205480236/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego/Anclajes Químicos/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego/Anclajes Químicos/Máquinas de lijado, pulido y cepillado2024-02-16T19:26:47+0000