Hoja de sierra para caladora, construcción, multihoja tres estrellas

Ref.: 0608116345
Ver todas las versiones
SIERRAS-CALAR-5UD-BIMETAL-UNIVER-105MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SIERRAS-CALAR-5UD-BIMETAL-UNIVER-105MM
Hoja de sierra para caladora, construcción, multihoja tres estrellas
Gracias a su paso de diente progresivo, es ideal para materiales finos y gruesos a la vez que permite realizar cortes rápidos
  • Excelente hoja para obras, ya que se permite trabajar de forma continua con una sola hoja sin tener que cambiar de hoja de sierra de sable continuamente.
  • Alta capacidad de corte y vida útil prolongada
  • Para uso con sierras de calar con alojamiento del mango en T

Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.

Material

Bimetal
Más Información

Grosor mínimo del material

0 mm
Más Información

Longitud de trabajo

105 mm
Más Información

Tipo de conexión de hoja de sierra para caladora

Mango en T
Más Información

Longitud

132 mm
Más Información

Diseño

Progresivo
Más Información

Grosor máximo del material

70 mm
Más Información

Número de piezas

5 Uds
Más Información

Especialmente adecuado para

Chapas de metal gruesoChapas finasMadera con clavos
Más Información

Adecuado para

AluminioMadera dura, madera blandaMetal pesado no ferrosoPVCPlancha aglomerada
Más Información

Espaciado mínimo entre dientes

2.4 mm
Más Información

Espaciado máximo entre dientes

5 mm
Más Información

Grosor

1.25 mm
Más Información

Longitud útil

105 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82029980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

54.000 g
Más Información

Grosor mínimo/máximo del material

0-70 mm
Más Información

Espaciado mínimo/máximo entre dientes

2,4-5 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0608116345

Ficha Técnica

32405449.pdf
Scroll to top