Cajón para módulo de cajón longitudinal

Ref.: 0963010255
CAJON-VSML-556X382X180

Descripción

CAJON-VSML-556X382X180
Cajón para módulo de cajón longitudinal
Ancho: 556 mm, fondo: 382 mm
  • Para una extracción práctica en la zona de la puerta corredera
  • Cajón de acero con panel de aluminio
  • Para configuración individual en módulos de armario de 556x382 mm
  • Incluye separador y alfombrilla antideslizante

Altura (dimensión interna del cajón)

167 mm
Más Información

Material

ALU/ST
Más Información

Diseño

Diseño para carga pesada
Más Información

Profundidad (dimensión interna del cajón)

479 mm
Más Información

Color

Aluminio plataGris antracita RAL 7016 estructurado
Más Información

Anchura (dimensión interna del cajón)

296 mm
Más Información

Capacidad de carga

75 kg
Más Información

Profundidad de construcción

382 mm
Más Información

Anchura de construcción

556 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.800 kg
Más Información

Altura de construcción

180
Más Información
Scroll to top