Tirador de aluminio para módulos de cajones y de maletines

Ref.: 0963541014
Ver todas las versiones
MGL004 RECAMBIO MANETA ALU. MSML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MGL004 RECAMBIO MANETA ALU. MSML
Tirador de aluminio para módulos de cajones y de maletines
Adecuado para varios módulos de cajón y caja
  • Disponible en diferentes tamaños

Se puede utilizar para el módulo de los cajones

MSML
Más Información

Material

ALU
Más Información

Anchura

323 mm
Más Información

Color

Gris aluminio
Más Información

Descripción de tipo

MGL004
Más Información

Código del sistema armonizado

76169990990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.170 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0963541014

Ficha Técnica

32411500.pdf
Scroll to top