Módulo de cajones, longitudinal

Ref.: 0963010212
ESTRUCTURA-VSML-556X382X570

Descripción

ESTRUCTURA-VSML-556X382X570
Módulo de cajones, longitudinal
Ancho: 556 mm, fondo: 382 mm
  • Para una extracción práctica en la zona de la puerta corredera
  • Armario de acero de alta resistencia
  • Configuración individual con tres alturas de cajón disponibles
  • Tapa superior opcional disponible

Material

ST
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructurado
Más Información

Profundidad de construcción

382 mm
Más Información

Anchura de construcción

556 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.120 kg
Más Información

Altura de construcción

570 mm
Más Información
Scroll to top