Tablero insertable de escritura

Ref.: 096381 799
Ver todas las versiones
ESCRITORIO-TRABAJO-CAJON-380-556-2PZS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESCRITORIO-TRABAJO-CAJON-380-556-2PZS
Tablero insertable de escritura
Se adapta a cajones de diferentes tamaños
  • Para sistema variable y modular

Profundidad

556 mm
Más Información

Material

ST/WO
Más Información

Anchura

380 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructurado
Más Información

Se puede utilizar para cajón

SML 380/556
Más Información

Código del sistema armonizado

940390100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.100 kg
Más Información

Anchura x profundidad

380 x 556 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

096381799

Ficha Técnica

32411475.pdf

Ficha Técnica

32411478.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top