Caja archivador de palanca

Ref.: 9501023955
CAJA-ARCH-ASERIES-FOLIO-NEGRA-80MM

Descripción

CAJA-ARCH-ASERIES-FOLIO-NEGRA-80MM
Caja archivador de palanca
A-SERIES
Caja archivador folio jaspeaada.
  • Caja para archivador de cartón.
  • Lomo ancho.
  • Ancho de lomo: 65mm.

Unidad mínima de compra > 5 uds.

Profundidad

288 mm
Más Información

Material

Cartón
Más Información

Anchura

80 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

200.000 g
Más Información

Altura

357 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura

80 x 288 x 357 mm
Más Información
Scroll to top