CARPETA DE 2 ANILLAS BLANCA

Ref.: 9501010451
CARPETA-2-ANILLAS-25MM-LIDERPAPEL-A4

Descripción

CARPETA-2-ANILLAS-25MM-LIDERPAPEL-A4
CARPETA DE 2 ANILLAS BLANCA
Carpeta canguro de 2 anillas mixtas
  • Carpeta fabricada en cartón forrado en plástico soldado.
  • 5 mm de grosor.
  • Con funda transparente soldada en su interior.
  • Carpeta con funda en la portada.
  • Lomo que permite su personalización e identificación.
  • Anillas mixtas.
  • Con compresor metálico.
  • Formato DIN A4.
  • Medidas: 320 x 283mm.

Unidad mínima de compra > 5 uds.

Material

PLA
Más Información

Anchura

45 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Formato DIN

A4
Más Información

Color de la tapa

Blanco tráfico RAL 9016
Más Información

Peso del producto (por artículo)

431.000 g
Más Información
Scroll to top