Subcarpetas de cartulina roja

Ref.: 9501010453
CARPETA-CART-REC-EXACOM-ROJO-A4-180G

Descripción

CARPETA-CART-REC-EXACOM-ROJO-A4-180G
Subcarpetas de cartulina roja
Subcarpeta de cartulina reciclada exacompta.
  • 100% recicladas certificadas Blue Angel.
  • Gramaje de 170g/m².
  • Para documentos DIN A4

Unidad mínima de compra > 50 uds.

Material

Cartón
Más Información

Anchura

215 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Formato DIN

A4
Más Información

Gramaje

180 g/m²
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.640 g
Más Información
Scroll to top