Caja archivador de palanca

Ref.: 9501010390
CAJA-ARCH-LIDERPAPEL-FOLIO-NEGRA-80MM

Descripción

CAJA-ARCH-LIDERPAPEL-FOLIO-NEGRA-80MM
Caja archivador de palanca
LIDERPAPEL CLASSIC
Caja achivador blue folio negra.
  • Caja de cartón para archivador de cartón.
  • 1,9mm de espesor.
  • Lomo ancho.
  • Ancho de lomo: 80mm.

Material

Cartón
Más Información

Anchura

80 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Color de la tapa

Negro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

112.000 g
Más Información
Scroll to top