Manguito tubular DIN 46341 T1

Ref.: 0967301005
Ver todas las versiones
-STOSSVERBIND. 46341 T1-B-M1616

Descripción

-STOSSVERBIND. 46341 T1-B-M1616
Manguito tubular DIN 46341 T1
Conector paralelo, sin aislamiento

Sección transversal mínima del alambre

16 mm²
Más Información

Material

Cobre electrolítico
Más Información

Superficie

J2N
Más Información

Longitud

23 mm
Más Información

Diámetro

5.8 mm
Más Información

DIN

46341
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

16 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.427 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

125 °C
Más Información

Normas

DIN 46341
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

16-16 mm²
Más Información
Scroll to top