Para cable de cobre
Zona mínima de prensado |
10 mm² |
Longitud |
660 mm |
Peso |
3600 g |
Anchura del prensado |
5 mm |
Adecuado para |
Abrazadera de cables de compresión y manguitos de conexión D |
Zona máxima de prensado |
120 mm² |
Código del sistema armonizado |
82032000000 |
Peso del producto (por artículo) |
3606.000 g |
Zona mínima/máxima de prensado |
10-120 mm² |
Catálogo General |
0967061 |