Una vida útil hasta tres veces más prolongada y una susceptibilidad a la rotura significativamente menor en comparación con las brocas sacabocados HSS
Velocidad de corte hasta dos veces más rápida en comparación con las brocas sacabocados HSS
Trabajo cómodo y sin vibraciones con una larga vida útil
Corte de alto rendimiento con macho de corte inicial, macho intermedio y macho de fondo (a partir de 17 mm de diámetro)
Mango WelNit 2 en 1 (combinación de mango Weldon y Nitto Kohki) para un uso versátil de la herramienta
Sin necesidad de pretaladrar, sin formación de rebabas
Elimina la necesidad de trabajos de mecanizado previos y posteriores
Óptima eliminación de virutas
Espiral cónica
Ideal para taladrar aceros termorresistentes y de alta resistencia de hasta 1400 N/mm², materiales difíciles de mecanizar (p. ej., Hardox, Inconel, Nimonic, Hastelloy, titanio), vías férreas y todos los aceros de alta calidad
Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable
Superficie |
Sin revestimiento |
Material de corte |
Metal duro |
Longitud |
89 mm |
Velocidad de perforación (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Calidad |
ZEBRA-Premium |
Versatilidad (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Calidad del orificio (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Comportamiento de taladro (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Diámetro |
50 mm |
Material a procesar |
AceroAcero inoxidableAluminioHardoxMetal colado |
Profundidad de corte |
55 mm |
Peso del producto (por artículo) |
326.000 g |
Estilo del vástago |
WelNit |
Vida útil (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Catálogo General |
0630949500 |