Perforadora sacabocados magnética MKB 35 Comfort

Ref.: 57092011
Ver todas las versiones
MAGNCREDRL-EL-(MKB35-COMFORT)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MAGNCREDRL-EL-(MKB35-COMFORT)
Perforadora sacabocados magnética MKB 35 Comfort
Perforadora sacabocados electromagnética con imanes permanentes independientes de la corriente, incluye banda de seguridad, depósito de refrigerante y llave hexagonal.

Perforación 100 % segura y sencilla

El imán permanente garantiza la sujeción incluso en caso de fallos de seguridad (banda de seguridad) y fallos de energía. Hasta un 30-40 % más de fuerza de retención en comparación con los electroimanes. Permite perforar materiales desde 3 mm de espesor.

Cambio fácil de la corona

Portacoronas de cambio rápido

Ligero

Máquina ligera con imán permanente.

Trabajo seguro y sencillo

Con el cable de red de 5 metros de poliuretano, no es necesario usar un cable de extensión. Flexible a bajas temperaturas, protegido de efectos externos y altamente robusto.

Listo para utilizarse inmediatamente

Con el mango en estrella premontado, esta máquina se puede utilizar inmediatamente. No requiere mucho tiempo de montaje.

Peso de la máquina

10 kg
Más Información

Altura de elevación

105 mm
Más Información

Entrada de alimentación

1100 W
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Fuerza magnética

7500 N
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

35 mm
Más Información

Diámetro máximo de taladro

35 mm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Weldon
Más Información

Peso de la base de apoyo

300 g
Más Información

Diámetro mínimo de taladrado

12 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Número de revoluciones con carga nominal en la 1.ª marcha

450 U/min(rpm)
Más Información

Velocidad a ralentí máx. 1.ª marcha

450 U/min(rpm)
Más Información

Nivel de presión acústica

92 dB
Más Información

Profundidad de corte

50.0 mm
Más Información

Longitud del cable

5 m
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.000 kg
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de taladrado

12-35 mm
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

57092011

Ficha Técnica

649748512.pdf

Manual instrucciones

Y12019052202000084667242e26b4bb3
Scroll to top