Perforadora sacabocados magnética MKB 35

Ref.: 57092001
Ver todas las versiones
TALADRO CON CENTRO MAGNETICO MKB35
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TALADRO CON CENTRO MAGNETICO MKB35
Perforadora sacabocados magnética MKB 35
Perforadora sacabocados electromagnética compacta y potente para orificios de hasta 35 mm de diámetro, que incorpora banda de seguridad, depósito de refrigerante y llave hexagonal.

Un producto extraordinariamente seguro

Con el electroimán, la máquina se puede adherir a piezas metálicas de forma fácil y totalmente segura.

Ligereza y resistencia

Esta máquina es apta para condiciones difíciles en obra. Además, su ligereza facilita su transporte.

Trabajo cómodo y sencillo

El cable de corriente de PUR y 5 metros hace que no sea necesario trabajar con cable alargador. Flexible a bajas temperaturas, protegido de efectos externos y altamente robusto.

Producto listo para su uso

Con el mango en estrella premontado, esta máquina se puede utilizar inmediatamente. No requiere mucho tiempo de montaje.

Peso de la máquina

10 kg
Más Información

Altura de elevación

120 mm
Más Información

Entrada de alimentación

1100 W
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Fuerza magnética

9000 N
Más Información

Diámetro mínimo de taladrado

12 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Número de revoluciones con carga nominal en la 1.ª marcha

450 U/min(rpm)
Más Información

Velocidad a ralentí máx. 1.ª marcha

450 U/min(rpm)
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Diámetro máximo de taladro

35 mm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Weldon
Más Información

Peso de la base de apoyo

300 g
Más Información

Frecuencia máxima

50 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

60 Hz
Más Información

Peso del embalaje exterior

500 g
Más Información

Nivel de presión acústica

92 dB
Más Información

Profundidad de corte

50.0 mm
Más Información

Longitud del cable

5 m
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.400 kg
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de taladrado

12-35 mm
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

60 / 50 Hz
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

57092001

Ficha Técnica

649742718.pdf

Manual instrucciones

Y12019052202000056461153e26b4bb3
Scroll to top