Expulsor

Ref.: 0630940001
EXPULSOR-102MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EXPULSOR-102MM
Expulsor
Para broca sacabocados de metal
  • 0630930001 es apto para coronas de perforación de HSS de Würth de 30 mm de profundidad de corte.

  • 0630940001 es apto para coronas de perforación de HSS de Würth de 50 y 55 mm de profundidad de corte.

Material

ST
Más Información

Longitud

102 mm
Más Información

Diámetro

6.35 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

23.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0630940001

Ficha Técnica

32405276.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top