Surtido de brocas de barrena Longlife & Speed, longitud efectiva de 580 mm

Ref.: 0650776580
BROCA-AUGER-SORT-LS-6PCS-580MM

Descripción

BROCA-AUGER-SORT-LS-6PCS-580MM
Surtido de brocas de barrena Longlife & Speed, longitud efectiva de 580 mm
6 piezas
Broca de barrena de alto rendimiento con punta roscada y geometría de filo de nueva generación, cabezal de corte de compensación y tratamiento de superficie especial para una tensión óptima con una fricción mínima y una vida útil significativamente más prolongada del macho de corte inicial para taladros profundos en maderas blandas y maderas duras

Vida útil significativamente mayor en comparación con las brocas de barrena convencionales

  • Tratamiento superficial especial
  • Cabezal de corte de compensación
  • Geometría de corte inicial especialmente adaptada
  • Punta roscada de nueva generación

Ideal para maderas blandas y duras (incluso maderas duras exóticas, como Azobé/Bongossi)

Punta roscada de nueva generación

Requiere una fuerza mínima gracias a un avance independiente con menos fricción

Nueva geometría de filo

Arranque perfecto de virutas y estabilidad direccional para agujeros profundos

Geometría de hélice espiral optimizada

Vástago hexagonal (más de 7 mm de diámetro)

  • Sin torsión en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo
  • Transmisión óptima de fuerzas
  • Protección del portabrocas contra daños
  • La apertura y el cierre del portabrocas apenas requieren esfuerzo

Ahorra tiempo

Al utilizar el avellanador Würth (con un diámetro superior a 12 mm), es posible taladrar y avellanar en un solo paso

Mayores longitudes efectivas

La extensión Würth se puede utilizar con un diámetro superior a 22 mm

Disponible exclusivamente en Würth


La broca de barrena LONGLIFE & SPEED se puede utilizar tanto con guía manual como estacionaria (p. ej., en centros de mecanizado CNC, centros de enmarcado de madera) para
la perforación rápida de orificios profundos de precisión dimensional en madera (p. ej., travesaños, vigas). Se deben respetar los valores de corte de la tabla de velocidades de rotación a este respecto en función del material.

Longitud de trabajo

580 mm
Más Información

Material de corte

Acero endurecido
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

6 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4420.000 g
Más Información

Estilo del vástago

Hexágono
Más Información
Scroll to top