Avellanador

Ref.: 06506 075
CNTSNK-DRLBIT-AUGER-D75MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CNTSNK-DRLBIT-AUGER-D75MM
Avellanador
Para broca de barrena plus

Material de corte

Acero
Más Información

Adecuado para

Broca de barrena plus
Más Información

Diámetro exterior

75 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82079099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

466.000 g
Más Información

Diámetro interno

12 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

06506075

Ficha Técnica

32405291.pdf
Scroll to top