Extensión

Ref.: 06506 006
AY-EXTENS-DRLBIT-AUGER-PLUS-L300
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AY-EXTENS-DRLBIT-AUGER-PLUS-L300
Extensión
Para broca de barrena Plus con una longitud de 300 mm
Como extensión cuando se trabaja con broca de barrena Plus

La broca de barrena se fija con cuatro tornillos de sujeción

Tipo de adaptador

11,2 mm, hexagon adapter
Más Información

Longitud

300 mm
Más Información

Diámetro exterior

20.2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82079099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

316.000 g
Más Información

Diámetro interno

11.2 mm
Más Información

Estilo del vástago

Hexágono
Más Información

Diámetro del vástago

12.5 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

06506006

Ficha Técnica

32405291.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top