Surtido de brocas de barrena Longlife & Speed, longitud efectiva de 390 mm

Ref.: 0650776390
BROCA-AUGER-SORT-LS-6PCS-390MM

Descripción

BROCA-AUGER-SORT-LS-6PCS-390MM
Surtido de brocas de barrena Longlife & Speed, longitud efectiva de 390 mm
6 piezas
Broca de barrena de alto rendimiento con punta roscada y geometría de filo de nueva generación, cabezal de corte de compensación y tratamiento de superficie especial para una tensión óptima con una fricción mínima y una vida útil significativamente más prolongada del macho de corte inicial para taladros profundos en maderas blandas y maderas duras

Vida útil significativamente mayor en comparación con las brocas de barrena convencionales

  • Tratamiento superficial especial
  • Cabezal de corte de compensación
  • Geometría de corte inicial especialmente adaptada
  • Punta roscada de nueva generación

Ideal para maderas blandas y duras (incluso maderas duras exóticas, como Azobé/Bongossi)

Punta roscada de nueva generación

Requiere una fuerza mínima gracias a un avance independiente con menos fricción

Nueva geometría de filo

Arranque perfecto de virutas y estabilidad direccional para agujeros profundos

Geometría de hélice espiral optimizada

Vástago hexagonal (más de 7 mm de diámetro)

  • Sin torsión en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo
  • Transmisión óptima de fuerzas
  • Protección del portabrocas contra daños
  • La apertura y el cierre del portabrocas apenas requieren esfuerzo

Ahorra tiempo

Al utilizar el avellanador Würth (con un diámetro superior a 12 mm), es posible taladrar y avellanar en un solo paso

Mayores longitudes efectivas

La extensión Würth se puede utilizar con un diámetro superior a 22 mm

Disponible exclusivamente en Würth

Longitud de trabajo

390 mm
Más Información

Material de corte

Acero endurecido
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

6 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3210.000 g
Más Información

Estilo del vástago

Hexágono
Más Información
Scroll to top