Mandril de roscar

Ref.: 0917160
BOQUILLA-CON-GUIA-PARA-0917101-M6
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOQUILLA-CON-GUIA-PARA-0917101-M6
Mandril de roscar
Con boquilla
Para tuercas remachables con cabeza avellanada pequeña

Realice sus propias pruebas antes de utilizar tuercas remachables que no sean de Würth.


Atención El uso del mandril de roscar M8 está limitado a las tuercas remachables indicadas como accesorios.

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Código del sistema armonizado

82079099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.750 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0917160

Ficha Técnica

32409086.pdf
Scroll to top