Taladro BM 10-E COMPACT

Ref.: 07023272
Ver todas las versiones
TALADRO-ELECTRICO-(BM10-E-COMPACT)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TALADRO-ELECTRICO-(BM10-E-COMPACT)
Taladro BM 10-E COMPACT
Taladro compacto y potente para taladrado rápido y potente de madera, aluminio, metal y acero inoxidable

Diseño ergonómico

  • Excelente relación peso/potencia para trabajar sin esfuerzo
  • Clip de cinturón para manejo sencillo

Gran precisión y vida útil prolongada

Portabrocas rápido robusto de metal

Velocidad continuamente ajustable

El control de velocidad electrónico proporciona una fuerza suave para que el dispositivo se adapte a cualquier aplicación.

Rotación a izquierdas/derechas

Tornillos insertados extraíbles. Gracias al reajuste directo de la escobilla de carbón, el par máximo se consigue en ambas direcciones de funcionamiento.

Número de revoluciones máximo en carga nominal

1676 U/min(rpm)
Más Información

Peso de la máquina

1.7 kg
Más Información

Diámetro de perforación máximo en acero inoxidable

8 mm
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

2600 U/min(rpm)
Más Información

Entrada de alimentación

600 W
Más Información

Peso del material fungible

0 g
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Potencia de salida

360 W
Más Información

Número de revoluciones mínimo en carga nominal

0 U/min(rpm)
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Cono para portabrocas

1/2 pulgada x 20 UNF
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Rango de anchura máxima del portabrocas

10 mm
Más Información

Tensión nominal mínima

220 V/CA
Más Información

Anchura entre esquinas

25 mm
Más Información

Velocidad a ralentí mínima

0 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro de perforación máximo en aluminio

10 mm
Más Información

Diámetro del cuello de fijación

43 mm
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Rango de anchura mínima del portabrocas

1 mm
Más Información

Peso de la base de apoyo

160 g
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Tensión nominal máxima

240 V/CA
Más Información

Diámetro de perforación máximo en madera blanda

25 mm
Más Información

Peso del embalaje exterior

336 g
Más Información

Diámetro máximo del roscado de rosca

M6
Más Información

Par máximo

20 Nm
Más Información

Peso de la pieza suplementaria

1876 g
Más Información

Longitud del cable

4 m
Más Información

Diámetro de perforación máximo en acero

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

846721910000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3736.000 g
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Número de revoluciones mínimo/máximo en carga nominal

0-1676 U/min(rpm)
Más Información

Rango de anchura mínima/máxima del portabrocas

1-10 mm
Más Información

Velocidad a ralentí mínima/máxima

0-2600 U/min(rpm)
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

220 / 240 V/CA
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07023272

Ficha Técnica

32409536.pdf

Manual instrucciones

Y12024010902000094681179277b4298

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top