Boquilla de retención para remachadora neumática a batería ANG 18 COMPACT M-CUBE

Ref.: 5701423112
BOQUILLA REMACHADORA ANG18 4,8MM

Descripción

BOQUILLA REMACHADORA ANG18 4,8MM
Boquilla de retención para remachadora neumática a batería ANG 18 COMPACT M-CUBE

Compatible con

ANG 18
Más Información

Material

SST
Más Información

Diámetro nominal

4.8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.000 g
Más Información
Scroll to top