Boquilla de retención para remachadora neumática a batería ANG 18 COMPACT M-CUBE

Ref.: 5701423109
BOQUILLA REMACHADORA ANG18 3,2MM

Descripción

BOQUILLA REMACHADORA ANG18 3,2MM
Boquilla de retención para remachadora neumática a batería ANG 18 COMPACT M-CUBE

Compatible con

ANG 18
Más Información

Material

SST
Más Información

Diámetro nominal

3.2 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.000 g
Más Información
Scroll to top