BOQUILLA-ANG18-4,8

Ref.: 5701423103
BOQUILLA-ANG18-4,8

Descripción

BOQUILLA-ANG18-4,8

Compatible con

ANG 18
Más Información

Material

SST
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro mínimo de remache (materi

4.9 mm
Más Información

Longitud

15.6 mm
Más Información

Anchura

12.9 mm
Más Información

Diámetro del orificio

2.9 mm
Más Información

Diámetro nominal

4.8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.000 g
Más Información

Altura

14 mm
Más Información
Scroll to top