Boquilla de retención para remachadora neumática a batería ANG 18 COMPACT M-CUBE

Ref.: 5701423108
BOQUILLA REMACHADORA ANG18 2,4MM

Descripción

BOQUILLA REMACHADORA ANG18 2,4MM
Boquilla de retención para remachadora neumática a batería ANG 18 COMPACT M-CUBE

Compatible con

ANG 18
Más Información

Material

SST
Más Información

Diámetro nominal

2.4 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.000 g
Más Información
Scroll to top