Batería de iones de litio, 12 V

Ref.: 5700996215
Ver todas las versiones
BATERIA 12 V 2.0 AH LI-ION
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BATERIA 12 V 2.0 AH LI-ION
Batería de iones de litio, 12 V
Paquete de baterías de iones de litio de 12 V de alto rendimiento, compatible con muchas herramientas eléctricas de 12 V Würth y cargadores AL 30 Li.
  • Pack de baterías de iones de litio de 12 V de alto rendimiento para una amplia gama de herramientas eléctricas Würth.
  • Compatible con cargadores AL 30 Li para una carga rápida y eficiente.
  • Muy robusto y duradero, ideal para el uso diario.
  • Peso reducido para trabajar cómodamente sin fatiga.
  • El alto rendimiento sin efecto de memoria garantiza una salida de energía constante.

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Cargadores adecuados

AL 30-Li
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Con monitorización de celda única

Sí
Más Información

Tiempo de carga

35 min
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

0.18 kg
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

2 Ah
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85076000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

525.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5700996215

Ficha Técnica

32409815.pdf

Ficha Técnica

32409834.pdf

Ficha Técnica

32409854.pdf
Scroll to top