Sistema de banco de trabajo

Ref.: 5583227273
BANCO-TRABAJO-2CAB-2000-H835-RAL7016

Descripción

BANCO-TRABAJO-2CAB-2000-H835-RAL7016
Sistema de banco de trabajo
De 2000 mm con 1 armario bajo de cajones 8.6 y 1 armario bajo de puertas abatibles 8.6
Banco de trabajo de sistema modular con una amplia gama de aplicaciones para el uso diario
  • Capacidad de carga uniforme de hasta 800 kg
  • Su encimera maciza garantiza la solidez necesaria además de una gran durabilidad
  • Los armarios bajos 8.6 en dos alturas permiten elegir la altura de trabajo adecuada con alta estabilidad
  • Los armarios del sistema 8.6 se pueden equipar con accesorios y elementos de organización dentro de la dimensión del sistema
  • Una amplia gama de accesorios complementa el banco de trabajo para disponer una estación individual
  • La microestructura de alta calidad del lacado da como resultado una superficie homogénea y elegante
  • Armario de cajones 8.6: elemento de cierre con cerradura mecánica de cilindro y campo de etiquetado, tirador de aluminio de diseño háptico y diseño de alta gama con opciones de etiquetado y guías de extracción total montadas sobre rodillos con 80 kg de capacidad de carga
  • Armario de puertas abatibles 8.6: Una sola hoja con perfil de refuerzo en el interior y tirador incorporado con empuñadura giratoria y cerradura de bombín mecánica. Todos los elementos interiores se pueden ajustar, convertir y adaptar en un tamaño de rejilla de 30 mm.

Profundidad

750 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Capacidad de carga máx.

800 kg
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

La capacidad de carga de la balda

50 kg
Más Información

Diseño de la puerta

Puertas de una hoja
Más Información

Ajustable en altura

No
Más Información

Altura de trabajo

835 mm
Más Información

Anchura

2000 mm
Más Información

Color de la carcasa

Gris antracita RAL 7016
Más Información

Número de baldas

1 Uds
Más Información

Material de la encimera

Haya Multiplex
Más Información

Dimensiones del sistema

8,6
Más Información

Altura de la puerta

720 mm
Más Información

Color de la parte delantera

Gris antracita RAL 7016
Más Información

Diseño del cajón

1 cajón, altura delantera 180 mm1 cajón, altura delantera 300 mm2 cajones, altura delantera 120 mm
Más Información

Tipo de extracción

Extensión completa
Más Información

Superficie de la encimera

Lacado transparente
Más Información

Capacidad de carga del cajón

80 kg
Más Información

Número de cajones

4 Uds
Más Información

Tipo de cerradura

Bloqueo del cilindro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

60.000 kg
Más Información

Grosor de la encimera

40 mm
Más Información

Altura del armario

795 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura de trabajo

2000 x 750 x 835 mm
Más Información
Scroll to top