Panel perforado para soportes, ganchos y rieles de montaje para sujetar herramientas y piezas pequeñas.
Opciones de diseño personalizados
Adecuado para todos los lugares de trabajo, incluida la expansión posterior de los lugares de trabajo existentes
Acceso rápido y trabajo eficiente
Almacenamiento claro y ordenado de herramientas y piezas pequeñas
Construcción muy estable
Perfiles ranurados: reforzados y soldados, con dimensiones de la rejilla de 50 mm
La solución perfecta para cualquier aplicación
Amplia gama de accesorios con soportes, ganchos, barras para colgar y cajas
Para expandir un banco de trabajo a un espacio de trabajo ergonómico con almacenamiento eficiente de materiales y herramientas.
Profundidad |
50 mm |
Material |
Placa de acero |
Anchura |
2000 mm |
Color |
Gris antracita RAL 7016 estructurado |
Peso del producto (por artículo) |
25.500 kg |
Altura |
820 mm |
Catálogo General |
0957510116 |