Sistema de banco de trabajo

Ref.: 5583227000
BANCO-TRAB-2LEG-2000-H835-RAL7016

Descripción

BANCO-TRAB-2LEG-2000-H835-RAL7016
Sistema de banco de trabajo
2000 mm con 2 patas de banco fijas
Banco de trabajo de sistema modular con una amplia gama de aplicaciones para el uso diario
  • Capacidad de carga uniforme de hasta 800 kg
  • Su encimera maciza garantiza la solidez necesaria además de una gran durabilidad
  • Las patas fijas del banco de trabajo de tubo perfilado 60x30 mm, disponible en dos alturas, permite elegir la altura de trabajo adecuada con gran estabilidad
  • Una amplia gama de accesorios complementa el banco de trabajo para disponer una estación individual
  • La microestructura de alta calidad del lacado da como resultado una superficie homogénea y elegante

Profundidad

750 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Capacidad de carga máx.

800 kg
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Ajustable en altura

No
Más Información

Altura de trabajo

835 mm
Más Información

Anchura

2000 mm
Más Información

Color de la carcasa

Gris antracita RAL 7016
Más Información

Material de la encimera

Haya Multiplex
Más Información

Superficie de la encimera

Lacado transparente
Más Información

Peso del producto (por artículo)

108.050 kg
Más Información

Grosor de la encimera

40 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura de trabajo

2000 x 750 x 835 mm
Más Información
Scroll to top