Manguera de extensión

Ref.: 0702400314
Ver todas las versiones
MANGUERA-SUCTIONHOSEEXT-VC-NW35-L3M

Descripción

MANGUERA-SUCTIONHOSEEXT-VC-NW35-L3M
Manguera de extensión
En plástico para las series ISS y TSS

Compatible con

ISS 30-LISS 30-L AUTOMÁTICOISS 40-M AUTOMÁTICOISS 50-L AUTOMÁTICO
Más Información

Electroconductor

No
Más Información

Material

PE/PP-T20/TPV/POM
Más Información

Antiestáticos

No
Más Información

Peso por metro

227 g
Más Información

Radio de curvatura

80 mm
Más Información

Grosor de pared

3.6 mm
Más Información

Longitud

2.5 m
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

0 °C
Más Información

Diámetro de la manguera interior

35 mm
Más Información

Diámetro ext. de la manguera

38.6 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

50 °C
Más Información

Longitud del rollo

2.5 m
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Anchura nominal DN

DN 35
Más Información

Diámetro

35 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

705.000 g
Más Información

Diámetro interno

35 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

40 °C
Más Información
Scroll to top