Aspirador para seco y húmedo industrial ISS 30-L

Ref.: 07011320
Ver todas las versiones
ASPIRADOR INDUSTRIAL ISS 30-L
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ASPIRADOR INDUSTRIAL ISS 30-L
Aspirador para seco y húmedo industrial ISS 30-L
Aspirador universal práctico y ergonómico con certificación L y limpieza de filtro semiautomática

Clase de polvo: Certificación L

Eficiencia de recogida de polvo garantizada del 99 % conforme a la norma EN 60335-2-69

Potencia de succión constante y larga vida útil del filtro

Limpieza de filtro semiautomática

Opción de almacenamiento y montaje de maletines para sistemas de Würth

Cabeza de recipiente plana para la fijación de maletines para sistemas Würth.

Los accesorios se pueden almacenar en el dispositivo y están siempre listos para usar

Almacenamiento integrado de la unión de boquillas y el manguito de la herramienta, manguera flexible y almacenamiento del cable de alimentación

Sencillo y cómodo de usar

Las conexiones de bayoneta y clip garantizan una conexión fácil y segura de accesorios con un ancho nominal de 35 mm.

Preparación antiestática

La conexión de tierra permite que las cargas estáticas se disipen. Las chispas y las descargas eléctricas se previenen mediante el uso de accesorios que conducen la electricidad (se venden por separado).


Ideal para todos los trabajos de limpieza general, p. ej., aspiración de automóviles y limpieza de suelos y del banco de trabajo.


Caja individual


  • Durante la aspiración en seco, debe utilizarse siempre una bolsa para el polvo y un filtro plegable. No aspire sin un sistema de filtro; de lo contrario, el motor del aspirador puede dañarse, lo que se traduce en un riesgo para la salud debido al aumento de las emisiones de polvo fino.

  • Utilice un filtro de fuelle plano PES para aspiración en húmedo.

Capacidad del recipiente

30 l
Más Información

Peso del material fungible

0.2 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Diámetro de la conexión de manguera

35 mm
Más Información

Clase de protección IP

IP X4
Más Información

Longitud

540 mm
Más Información

Anchura

370 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

4
Más Información

Grado de protección

Clase de protección I/Conexión a tierra con protección
Más Información

Potencia máxima

1380 W
Más Información

Material de los contenedores

Plástico
Más Información

Tensión nominal mínima

220 V/CA
Más Información

Presión insuficiente (turbina) máxima

25.4 kPa
Más Información

Salida del motor

1200 W
Más Información

Corriente de aire

74 l/s
Más Información

Altura

560 mm
Más Información

Volumen líquido

15 l
Más Información

Bajo presión

23 kPa
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Tensión nominal máxima

240 V/CA
Más Información

Material del cable

Con revestimiento de PVC
Más Información

Nivel de presión acústica

70 dB
Más Información

Diámetro nominal

35 mm
Más Información

Peso de la pieza suplementaria

2 kg
Más Información

Longitud del cable

7.5 m
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.000 kg
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

220 / 240 V/CA
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07011320

Ficha Técnica

32409606.pdf

Manual instrucciones

Y12020011602000052621602689043a7
Scroll to top