Archivador de palanca

Ref.: 9501023954
ARCHIVADOR-PALANCA-ASERIES-FOLIO-80MM

Descripción

ARCHIVADOR-PALANCA-ASERIES-FOLIO-80MM
Archivador de palanca
A-SERIES
Archivador de palanca folio de cartón.
  • Archivador de cartón entrecolado.
  • Forrado interior y exterior.
  • Mecanismo de palanca niquelado de 75mm.
  • Compresor metálico, ollao y cantoneras largas.
  • Lomo ancho.
  • Etiqueta adhesiva para identificación.
  • Sin índice, cajetín opcional.
  • Ancho de lomo: 65mm.

Unidad mínima de compra > 5 uds.

Profundidad

290 mm
Más Información

Material

Cartón
Más Información

Anchura

80 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

420.000 g
Más Información

Altura

345 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura

80 x 290 x 345 mm
Más Información
Scroll to top