Anclaje Fix-Anker W-FAZ PRO/S

Ref.: 5930220030
ANCLAJE-W-FAZ PRO/S-(A2K)-0-40-M20X165

Descripción

ANCLAJE-W-FAZ PRO/S-(A2K)-0-40-M20X165
Anclaje Fix-Anker W-FAZ PRO/S
Anclajes de cuña de alto rendimiento para las cargas más altas en hormigón fisurado y no fisurado, acero cincado

Máximos valores de carga con poca separación entre anclajes y distancia al borde

Las profundidades de anclaje eficaces extragrandes maximizan los valores de carga por anclaje, que ya son altos de por sí

Montaje rápido con menos impactos en el refuerzo

Las profundidades de anclaje efectivas, extraordinariamente someras, reducen al mínimo el tiempo de perforación y asentamiento

Aplicación económica y flexible

La profundidad de incrustación libremente seleccionable permite una utilización óptima de los anclajes en función de la profundidad de incrustación y la aplicación

Separación y distancia al borde mínimas

Permite la fijación cerca de bordes, el uso de placas de anclaje pequeñas y el montaje en componentes de hormigón finos

Para obra con resistencia sísmica

Alto rendimiento contra actividad sísmica; categorías de rendimiento sísmico C1 y C2


Punto de fijación o anclaje único en un sistema no estructural redundante con aprobación


  • En hormigón de peso normal C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado)

  • Producto apto para montaje previa colocación, montaje in situ e instalación independiente


Adecuado para anclar cargas medias y pesadas en hormigón:


Montaje de, por ejemplo, construcciones metálicas, soportes, soportes de acero, soportes, barandillas, canaletas para cables, tramos de tuberías, construcciones de madera, vigas, zapatas para vigas, etc.



Fijaciones sometidas a actividad sísmica en zonas propensas a terremotos



Fijaciones sometidas a la exposición al fuego



El equipo W-FAZ PRO/S de acero galvanizado solo se puede utilizar en zonas interiores secas


2,1

Profundidad eficaz mínima del anclaje (h ef mín.)

90 mm
Más Información

Altura mínima del dispositivo de fijación (t fix)

0 mm
Más Información

Par durante el anclaje (T inst)

200 Nm
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje máxima (h ef máx.)

140 mm
Más Información

Prof. mín. del orificio de perforación (h 0 mín.)

104 mm
Más Información

Diámetro de anclaje

20 mm
Más Información

Profundidad de taladro variable (h 0, var.)

hef + 14
Más Información

Longitud del anclaje (l)

165 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Profundidad del orificio de perforación (h 0 máx.)

154 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro de la rosca

20 mm
Más Información

Espiga de estado de aplicación

Interiores secos
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

40 mm
Más Información

Longitud

165 mm
Más Información

Protuberancia del perno

19.5 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Extremo del perno con tuerca
Más Información

Grosor de la arandela

3 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

20 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

20.55 mm
Más Información

Materiales de construcción

Sí
Más Información

Longitud útil (B)

130 mm
Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M20
Más Información

Aprobación

ETA-20/0229
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

22 mm
Más Información

Sismología C1

Sí
Más Información

Sismología C2

Sí
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

30 mm
Más Información

Longitud de rosca (L th)

69 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

20 mm
Más Información

Diámetro de la arandela

37 mm
Más Información

Altura máxima de la fijación

40 mm
Más Información

Altura de fijación variable (t fij. var.)

B - hef
Más Información

Peso del producto (por artículo)

407.200 g
Más Información

Profundidad de anclaje (h ef, mín./máx.)

90-140 mm
Más Información

Tipo rosca x d taco x longitud de rosca (l r)

M20 x 69
Más Información

Altura mínima/máxima del dispositivo de fijación (t fix)

0-40 mm
Más Información

Diámetro del disco x grosor del disco

37 x 3 mm
Más Información

Altura del accesorio (t fijo, var./ mín./ máx.)

B - hef/ 0-40 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro de anclaje

M20
Más Información
Scroll to top