Anclaje Fix-Anker W-FAZ PRO/S

Ref.: 5930212065
ANC-(W-FAZ PRO/S)-(A2K)-10-85-M12X160

Descripción

ANC-(W-FAZ PRO/S)-(A2K)-10-85-M12X160
Anclaje Fix-Anker W-FAZ PRO/S
Anclajes de cuña de alto rendimiento para las cargas más altas en hormigón fisurado y no fisurado, acero cincado

Máximos valores de carga con poca separación entre anclajes y distancia al borde

Las profundidades de anclaje eficaces extragrandes maximizan los valores de carga por anclaje, que ya son altos de por sí

Montaje rápido con menos impactos en el refuerzo

Las profundidades de anclaje efectivas, extraordinariamente someras, reducen al mínimo el tiempo de perforación y asentamiento

Aplicación económica y flexible

La profundidad de incrustación libremente seleccionable permite una utilización óptima de los anclajes en función de la profundidad de incrustación y la aplicación

Separación y distancia al borde mínimas

Permite la fijación cerca de bordes, el uso de placas de anclaje pequeñas y el montaje en componentes de hormigón finos

Para obra con resistencia sísmica

Alto rendimiento contra actividad sísmica; categorías de rendimiento sísmico C1 y C2


Punto de fijación o anclaje único en un sistema no estructural redundante con aprobación


  • En hormigón de peso normal C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado)

  • Producto apto para montaje previa colocación, montaje in situ e instalación independiente


Adecuado para anclar cargas medias y pesadas en hormigón:


Montaje de, por ejemplo, construcciones metálicas, soportes, soportes de acero, soportes, barandillas, canaletas para cables, tramos de tuberías, construcciones de madera, vigas, zapatas para vigas, etc.



Fijaciones sometidas a actividad sísmica en zonas propensas a terremotos



Fijaciones sometidas a la exposición al fuego



El equipo W-FAZ PRO/S de acero galvanizado solo se puede utilizar en zonas interiores secas


2,1

Profundidad eficaz mínima del anclaje (h ef mín.)

50 mm
Más Información

Estándar de profundidad de taladro (h 0, std)

80 mm
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje máxima (h ef máx.)

125 mm
Más Información

Prof. mín. del orificio de perforación (h 0 mín.)

60 mm
Más Información

Profundidad de taladro variable (h 0, var.)

hef + 10
Más Información

Material

ST
Más Información

Profundidad del orificio de perforación (h 0 máx.)

135 mm
Más Información

Tipo de montaje

Instalación durante el ajusteInstalación independienteInstalación previa al ajuste
Más Información

Altura máxima del accesorio estándar (tfix,std,max)

65 mm
Más Información

Protuberancia del perno

16.0 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Extremo del perno con tuerca
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Longitud útil (B)

135 mm
Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M12
Más Información

Sismología C1

Más Información

Sismología C2

Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Campo de aplicación

BarandillaConstrucción de aceroEquipo técnico de construcciónFijación de la construcción con madera
Más Información

Altura estándar mínima del accesorio (tfix,std,min)

51 mm
Más Información

Diámetro de la arandela

24 mm
Más Información

Altura mínima del dispositivo de fijación (t fix)

10 mm
Más Información

Par durante el anclaje (T inst)

60 Nm
Más Información

Diámetro de anclaje

12 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

160 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Espiga de estado de aplicación

Interiores secos
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

85 mm
Más Información

Agujero pasante mín. de componen. a conectar (d f)

12.5 mm
Más Información

Grosor de la arandela

2.5 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

12 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

12.5 mm
Más Información

Aprobación

ETA-20/0229
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

14 mm
Más Información

Ancho de llave

19 mm
Más Información

Longitud de rosca (L th)

105 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

12 mm
Más Información

Estándar de prof. eficaz del anclaje (h ef, std.)

70 mm
Más Información

Altura de fijación estándar (t fijo, std.)

65 mm
Más Información

Altura de fijación variable (t fij. var.)

B - hef
Más Información

Peso del producto (por artículo)

134.024 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

Hormigón
Más Información

Prof. orificio de perf. (h 0, var./mín./máx./std.)

hef + 10/ 60/ 135/ 80 mm
Más Información

Profundidad de anclaje (h ef, mín./máx.)

50-125 mm
Más Información

Tipo rosca x d taco x longitud de rosca (l r)

M12 x 105
Más Información

Altura mínima/máxima del dispositivo de fijación (t fix)

10-85 mm
Más Información

Diámetro del disco x grosor del disco

24 x 2,5 mm
Más Información

Altura del accesorio (t fijo, var./ mín./ máx.)

B - hef/ 10-85 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro de anclaje

M12
Más Información
Scroll to top