Protector diésel

Ref.: 08931524
Ver todas las versiones

ADITIVO ANTICONGELANTE GASOIL 1L

Descripción

ADITIVO ANTICONGELANTE GASOIL 1L
Protector diésel
ANTICONGELANTE
Protector para evitar que el diésel se congele

ANTICONGELANTE

La formulación de anticongelante mejora la fluidez del diésel en frío al reducir el tamaño y la forma de los cristales de parafina. El anticongelante para camiones también evita que los componentes del biodiésel se cristalicen. Esto evita la formación de grandes depósitos, lo que puede reducir o detener el flujo de combustible a través de los filtros

Obstrucción del filtro

Ventajas:

  • Evita la formación de depósitos de parafina
  • Evita que el filtro de diésel se obstruya en climas fríos, reduciendo así los problemas de arranque
  • Mejora la fluidez del diésel en frío
  • Reduce los problemas de arranque debido a las heladas
  • Disminuye el CFPP a 9 °C

Resuelve problemas relacionados con lo siguiente

Congelación del diésel


300 ml para 60/70 l de diésel


Para garantizar una mezcla homogénea, recomendamos añadir el producto al depósito antes de repostar


La eficacia del producto puede variar en función del diésel en el que se diluye


El ANTICONGELANTE PARA CAMIONES y el ANTICONGELANTE DIÉSEL están formulados con diferentes concentraciones



Si bien el asesoramiento técnico ofrecido se basa en nuestra experiencia y debe tenerse en cuenta, este es meramente informativo y debe confirmarse realizando pruebas prácticas exhaustivas. Ello no exime al comprador de su responsabilidad de probar personalmente nuestros productos para verificar si son adecuados para el uso previsto

Olor/fragancia

Diluyentes
Más Información

Base química

Hidrocarburos
Más Información

Contenido

1000 ml
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 30°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Peso del contenido

818 g
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Densidad

0.829 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

989.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,829 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

60 mes / de 5°C a 30°C
Más Información

Catálogo General

08931524
Scroll to top