Refrigerante anticongelante 50% orgánico

Ref.: 0893332735
Ver todas las versiones
REFRIG-ORG-50%-LILA-(-35/145G)-5L
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REFRIG-ORG-50%-LILA-(-35/145G)-5L
Refrigerante anticongelante 50% orgánico
12+
Larga duración anticavitación indicado para radiadores de aluminio
  • Contiene fluoresceina, lo que permite una rápida visualización en el caso de pérdida de líquido refrigerante.
  • No contiene nitritos ni aminas, lo que impide la aparición de las peligrosas nitrosaminas.
  • No contiene silicatos.
  • Es menos peligroso para las personas que un anticongelante convencional y más respetuoso para el medio ambiente.
  • No produce ningún tipo de precipitados y por lo tanto mantiene los conductos siempre limpios.
  • Protege todas las partes que componen el circuito de refrigeración.
  • Gran capacidad de transmitir el exceso de calor a la atmósfera.
  • Aumento del punto de ebullición y descenso del punto de congelación.
  • Nula formación de espuma.
  • El envase de 1000 litros no es retornable.

  • UNE 26 361 88 Identificación producto químico
  • UNE 26 381/2 Contenido en glicoles
  • UNE 26 381 Densidad
  • UNE 26 388 Reserva alcalina
  • UNE 26 390 Valor de pH
  • UNE 26 391 Punto de congelación
  • UNE 26 392 Cenizas
  • UNE 26 393 Corrosión de los metales
  • UNE 26 394 Formación de espuma
  • UNE 26 395 Manchado de pintura
  • UNE 26 396 Ataque al caucho
  • UNE 26 397 Contenido en cloruros

Würth España, S.A. certifica que los puntos de congelación del anticongelante están medidos bajo la norma y en centros certificados de medición. Debemos reseñar que dependiendo del anticongelante y del aparato de medida empleado puede variar la medición. La única medición fiable de la temperatura de congelación es bajo condiciones de laboratorio y en una cámara frigorífica especialmente preparada para medir anticongelante.

Base química

Etilenglicol
Más Información

Contenido

5 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

Área de almacenamiento seca, 5 °C a 30°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Violeta
Más Información

Peso del contenido

5335 g
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Densidad

1.069 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5707.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

1,069 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

60 mes / Área de almacenamiento seca, 5 °C a 30°C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0893332735

Ficha Técnica

32406293.pdf

Hoja de datos de seguridad

04939051.PDF
Scroll to top