Refrigerante anticongelante orgánico 50%

Ref.: 5861500004
Ver todas las versiones
REFRIG-ORG-50%-G12++(-35/145G)-5L
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REFRIG-ORG-50%-G12++(-35/145G)-5L
Refrigerante anticongelante orgánico 50%
G12++
Adecuado para refrigeradores de aluminio y motores de última generación con protección duradera contra la cavitación.
  • Refrigerante diluido para uso directo en automóviles, camiones y maquinaria industrial
  • No contiene aminas de nitrito, fosfatos ni boratos
  • Anti-cavitación
  • No deja restos de suciedad en el circuito del refrigerador
  • Protege todas las piezas del circuito de refrigeración
  • Libera el calor de forma atmosférica
  • Aumenta el punto de ebullición y reduce el punto de congelación
  • Evita la formación de espuma

G12++/G13/SiOAT


Los valores de punto de ebullición del sistema dependen de la presurización del circuito de refrigeración. Un valor de presión más alto aumenta los puntos de ebullición.


Würth certifica que los puntos de congelación se han medido en centros de medición certificados de acuerdo con las normas vigentes. Cabe señalar que pueden producirse pequeñas desviaciones en las mediciones en función de las referencias del anticongelante y de los instrumentos de medición utilizados. La única medición fiable de la temperatura de congelación se realiza en condiciones de laboratorio en una sala fría especialmente diseñada para la medición de anticongelante.

Base química

Etilenglicol
Más Información

Contenido

5000 ml
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 30°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Rosa
Más Información

Peso del contenido

5375 g
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Densidad

1.075 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5650.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

1,075 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

60 mes / de 5°C a 30°C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5861500004

Ficha Técnica

32406291.pdf

Hoja de datos de seguridad

04936839.PDF
Scroll to top