Adaptador pasante

Ref.: 071313003
Ver todas las versiones
ADAPTADOR 1/4 WURTH VASO PASANTE
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPTADOR 1/4 WURTH VASO PASANTE
Adaptador pasante
para llaves de vaso de 1/4"
Permite el uso de llaves de vaso de 1/4".
  • Adaptador con impronta hexagonal con anillo de retención de 19 mm.

Para uso de llaves de vaso estándar con impronta de 1/4" con carraca pasante.

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Tipo de punta

Cuadrado exterior
Más Información

Longitud

26 mm
Más Información

Tamaño de la punta

1/4 pulgada
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

35.600 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071313003

Ficha Técnica

32408794.pdf
Scroll to top