Tapón de sellado KOMATSU, JIS métrico macho

Ref.: 0866559006
TAPÓN MACHO KOMATSU/JIS 60º 30X1,5
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPÓN MACHO KOMATSU/JIS 60º 30X1,5
Tapón de sellado KOMATSU, JIS métrico macho

Material

ST
Más Información

Longitud

37 mm
Más Información

Ancho de llave

32 mm
Más Información

Rosca de conexión

M30 x 1,5
Más Información

Longitud 2

26 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

110.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866559006

Ficha Técnica

98470724.pdf
Scroll to top