Conector - JIS 60° KOMATSU rosca métrica macho

Ref.: 0866550004
UNION RECTA M/M KOMATSU/JIS 37º 22X1,5
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

UNION RECTA M/M KOMATSU/JIS 37º 22X1,5
Conector - JIS 60° KOMATSU rosca métrica macho

Material

ST
Más Información

Longitud 3

20 mm
Más Información

Rosca de conexión 2

M22 x 1,5
Más Información

Longitud

48 mm
Más Información

Ancho de llave

24 mm
Más Información

Rosca de conexión

M22 x 1,5
Más Información

Longitud 2

20 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

55.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866550004

Ficha Técnica

98470724.pdf
Scroll to top