Conector - JIS 60° KOMATSU rosca métrica macho

Ref.: 0866550002
UNION RECTA M/M KOMATSU/JIS 37º 16X1,5
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

UNION RECTA M/M KOMATSU/JIS 37º 16X1,5
Conector - JIS 60° KOMATSU rosca métrica macho

Material

ST
Más Información

Longitud 3

18 mm
Más Información

Rosca de conexión 2

M16 x 1,5
Más Información

Longitud

42 mm
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Rosca de conexión

M16 x 1,5
Más Información

Longitud 2

18 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

45.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866550002

Ficha Técnica

98470724.pdf
Scroll to top