Conector - JIS 60° KOMATSU rosca métrica macho

Ref.: 0866550005
UNION RECTA M/M KOMATSU/JIS 37º 24X1,5
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

UNION RECTA M/M KOMATSU/JIS 37º 24X1,5
Conector - JIS 60° KOMATSU rosca métrica macho

Material

ST
Más Información

Longitud 3

21.5 mm
Más Información

Rosca de conexión 2

M24 × 1,5
Más Información

Longitud

53 mm
Más Información

Ancho de llave

27 mm
Más Información

Rosca de conexión

M24 x 1,5
Más Información

Longitud 2

21.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

60.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866550005

Ficha Técnica

98470724.pdf
Scroll to top