Tapón de sellado KOMATSU, JIS métrico macho

Ref.: 0866559004
TAPÓN MACHO KOMATSU/JIS 60º 22X1,5
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPÓN MACHO KOMATSU/JIS 60º 22X1,5
Tapón de sellado KOMATSU, JIS métrico macho

Material

ST
Más Información

Longitud

28 mm
Más Información

Ancho de llave

24 mm
Más Información

Rosca de conexión

M22 x 1,5
Más Información

Longitud 2

20 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

90.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866559004

Ficha Técnica

98470724.pdf
Scroll to top