Tapón de sellado KOMATSU, JIS métrico macho

Ref.: 0866559002
TAPÓN MACHO KOMATSU/JIS 60º 16X1,5
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPÓN MACHO KOMATSU/JIS 60º 16X1,5
Tapón de sellado KOMATSU, JIS métrico macho

Material

ST
Más Información

Longitud

24 mm
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Rosca de conexión

M16 x 1,5
Más Información

Longitud 2

18 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

70.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866559002

Ficha Técnica

98470724.pdf
Scroll to top