Tapón de sellado KOMATSU, JIS métrico macho

Ref.: 0866669002
TAPÓN MACHO TOYOTA/JIS 60º 3/8"
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPÓN MACHO TOYOTA/JIS 60º 3/8"
Tapón de sellado KOMATSU, JIS métrico macho

Material

ST
Más Información

Longitud

26 mm
Más Información

Ancho de llave

19 mm
Más Información

Rosca de conexión

G 3/8 inch - 19
Más Información

Longitud 2

18 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866669002

Ficha Técnica

98470724.pdf
Scroll to top