Tapón de sellado KOMATSU, JIS métrico macho

Ref.: 0866669001
TAPÓN MACHO TOYOTA/JIS 60º 1/4"
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPÓN MACHO TOYOTA/JIS 60º 1/4"
Tapón de sellado KOMATSU, JIS métrico macho

Material

ST
Más Información

Longitud

23 mm
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Rosca de conexión

G 1/4 inch - 19
Más Información

Longitud 2

16 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866669001

Ficha Técnica

98470724.pdf
Scroll to top