Tapón de sellado KOMATSU, JIS métrico macho

Ref.: 0866669003
TAPÓN MACHO TOYOTA/JIS 60º 1/2"
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPÓN MACHO TOYOTA/JIS 60º 1/2"
Tapón de sellado KOMATSU, JIS métrico macho

Material

ST
Más Información

Longitud

28 mm
Más Información

Ancho de llave

22 mm
Más Información

Rosca de conexión

G 1/2 inch - 14
Más Información

Longitud 2

20 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

60.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866669003

Ficha Técnica

98470724.pdf
Scroll to top