Tapón de sellado KOMATSU, hembra giratorio métrico JIS

Ref.: 0866558006
TAPÓN HEMBRA L. KOMATSU/JIS 60º 30X1,5
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPÓN HEMBRA L. KOMATSU/JIS 60º 30X1,5
Tapón de sellado KOMATSU, hembra giratorio métrico JIS

Material

ST
Más Información

Longitud

16.5 mm
Más Información

Ancho de llave

36 mm
Más Información

Rosca de conexión

M30 x 1,5
Más Información

Longitud 2

12.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

110.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866558006

Ficha Técnica

98470724.pdf
Scroll to top