Tapón de sellado TOYOTA, JIS BSP hembra giratorio

Ref.: 0866668005
TAPÓN HEMBRA L. TOYOTA/JIS 60º 1"
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPÓN HEMBRA L. TOYOTA/JIS 60º 1"
Tapón de sellado TOYOTA, JIS BSP hembra giratorio

Material

ST
Más Información

Longitud

19 mm
Más Información

Ancho de llave

41 mm
Más Información

Rosca de conexión

G 1 inch - 11
Más Información

Longitud 2

15 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

80.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866668005

Ficha Técnica

98470724.pdf
Scroll to top